※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20×100 ノリ無し コーナーバッファー のりなし(10本1セット) タイセイ 76948446 20×100 ノリ無し コーナーバッファー のりなし(10本1セット) タイセイ 76948446 20×100 ノリ無し コーナーバッファー のりなし(10本1セット) タイセイ 76948446

コーナーバッファー のりなし(10本1セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 76948446 品番 20×100 ノリ無し
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

のりなしタイプの防水層破断防止緩衝材
コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。

材質発泡ポリエチレン タイプのりなし 幅(mm)目地:20 高さ(mm)100 長さ(mm)1500 用途防水層立上り入隅部など
注意
※目地幅40mm以上でご使用になりたい場合は、コーナーバッファー同士を付け合わせて使用することが可能です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする