曜日別特売
W50 ポリキャント(10本1セット) タイセイ 76949277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W50 ポリキャント(10本1セット) タイセイ 76949277
W50 ポリキャント(10本1セット) タイセイ 76949277
W50 ポリキャント(10本1セット) タイセイ 76949277

ポリキャント(10本1セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード76949277品番W50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

露出防水用入隅部材
材質が架橋独立発砲ポリエチレンですので溶剤に強く、耐候性、耐熱性に優れており、アスファルトを流しても溶けません。材質構成が硬・軟質の特殊積層品で、立上り入隅部と防水層の動きの吸収と施工性を両立させました。従来のモルタル式による面取りに比べ、工期を短縮でき、軽量で取扱いも簡単なうえ、カッターで容易に切断できます。接着材はいずれも使用でき、アスファルトでも接着可能です。

用途
露出防水の立上り入隅部の下地
材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)目地:50

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする