※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 宅配BOX・宅配ポスト
集合宅配ポスト3313 防滴タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76950433
品番
3313-W
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
集合住宅に1世帯1台、宅配ボックスがある暮らしを。
防滴仕様の集合住宅用宅配ポスト。
投函タイプ
前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×300×330
質量(g)
7.6
材質(本体)
ZAM 0.8t 粉体塗装
材質(扉)
SUS430 1.2t 粉体塗装、(フラップ・郵便受フタ)アルミ押出型材 粉体塗装
色
ホワイト
鍵
宅配シリンダー錠 コンビネーションロック
開き方
右
用途
日本製 集合住宅向け宅配ボックス 電源不要 防滴仕様
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません