※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 戸建住宅用ポスト
戸建郵便受箱 BASARA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76950573
品番
BASARA-Co
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
重厚な陰影を醸し出す新時代のヴィンテージポスト。
材質(本体)
ZAM 1.2t 粉体塗装
色
銅メタリック
投函タイプ
上入上出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×400×135
質量(kg)
5.8
材質(扉)
【投入扉】ZAM 0.8t 粉体塗装(銅メタリック)
材質(取手)
SUS304
鍵
可変式コンビネーションロック
用途
上入上出 戸建用デザインポスト 大型郵便対応 防滴仕様
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません