※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの ポスト用部品
戸建郵便受箱 BASARA用 スタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76950589
品番
S-04MT-Br
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×1250
質量(kg)
7.4
材質(本体)
ZAM 角パイプ100×50×2.3t 粉体塗装
色
ダークブラウン
用途
日本製 BASARA専用スタンド 防滴仕様
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません