※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 戸建住宅用ポスト
戸建郵便受箱 info-KEEPER SWING
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
オフホワイト
材質(本体)
ZAM1.2t粉体塗装
材質(扉)
【投入扉】ZAM0.8t粉体塗装(オフホワイト)
材質(取手)
SUS304
注文コード
76950844
品番
SWING-W
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルにこだわりました。ゼロから構成を見直したこれからのスタンダード
材質(本体)
ZAM1.2t粉体塗装
色
オフホワイト
投函タイプ
上入上出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×400×135
質量(kg)
5.8
材質(扉)
【投入扉】ZAM0.8t粉体塗装(オフホワイト)
材質(取手)
SUS304
鍵
可変式コンビネーションロック
用途
上入上出 戸建用デザインポスト 大型郵便対応 防滴仕様
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません