※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 戸建住宅用ポスト
戸建郵便受箱 Tierra
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76951027
品番
Tierra-R-K
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
カフェスタイルな防滴型デザインポスト。
材質
(本体)ZAM0.8〜1.2t粉体塗装、(フタ・扉)ZAM1.2粉体塗装
色
ブラック
投函タイプ
上入前出・右開き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
310×410×146
質量(kg)
5
鍵
防水コンビネーションロック
用途
上入前出 戸建用デザインポスト 防滴仕様
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません