※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 戸建住宅用ポスト
戸建郵便受箱 Tierra
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
投函タイプ
上入前出・左開き
材質
(本体)ZAM0.8〜1.2t粉体塗装、(フタ・扉)ZAM1.2粉体塗装+塩ビシート貼
色
パインラーチ
注文コード
76951036
品番
Tierra-L-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,500
この商品は
投函タイプ・材質・色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
カフェスタイルな防滴型デザインポスト。
材質
(本体)ZAM0.8〜1.2t粉体塗装、(フタ・扉)ZAM1.2粉体塗装+塩ビシート貼
色
パインラーチ
投函タイプ
上入前出・左開き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
310×410×146
質量(kg)
5
鍵
防水コンビネーションロック
用途
上入前出 戸建用デザインポスト 防滴仕様
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません