※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 戸建住宅用ポスト
戸建郵便受箱 kapo
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76951097
品番
kapo-SG
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
クラシカルな印象の大容量デザインポスト。
材質
【本体・フタ】ZAM0.8粉体塗装
色
スパークグレー
投函タイプ
上入上出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
420×330×160
質量(kg)
4.2
材質(ブラケット)
(取付)SUS1.5t HL仕上
鍵
可変式コンビネーションロック
用途
上入上出 戸建用デザインポスト 防滴仕様
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません