※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの ポスト用部品
戸建郵便受箱スタンド S-02 Luce用 スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ベージュ
注文コード
76951298
品番
S-02-WG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,500
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
197×1440×90
質量(kg)
5.6
パイプ径(Φmm)
(ZAM丸パイプ)34
色
ベージュ
材質(パイプ)
(ZAM丸)粉体塗装
厚さt(mm)
(ZAM丸パイプ)2.3
用途
Luce用スタンド
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません