※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 戸建住宅用ポスト
戸建郵便受箱 PA905 パネルタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
色
パイン柾目(FW-641)
鍵
静音ラッチ錠(KEY-13)
注文コード
76951779
品番
PA905-SRP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
この商品は
色・鍵
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ボックス一体型、口金ポスト905シリーズ
投函タイプ
前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×290×267
質量(kg)
5.9
材質(口金)
アルミ押出型材カチオン塗装+SUS304
仕上
口金部:塩ビシート貼(パイン柾目)
鍵
静音ラッチ錠(KEY-13)
色
パイン柾目(FW-641)
用途
前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体)
SUS304
材質(扉)
SUS304
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません