※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 戸建住宅用ポスト
戸建郵便受箱 PA905 パネルタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76951797
品番
PA905-SRAL
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ボックス一体型、口金ポスト905シリーズ
投函タイプ
前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×290×267
質量(kg)
5.9
材質(口金)
アルミ押出型材+SUS304
仕上
口金部:アルマイトHL
鍵
静音ラッチ錠(KEY-13)
色
アルマイト
用途
前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質(本体)
SUS304
材質(扉)
SUS304
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません