※代表画像

戸建郵便受箱 C915 Cタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76952095 品番 C915ESHL*PSD
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ボックス一体型、口金ポスト915シリーズ

材質(本体・扉)SUS304 投函タイプ前入後出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×370 質量(kg)6.8 材質(口金)SUS304 仕上フラップ:塩ビシート貼(パイン柾目) 静音ダイヤル錠 (KEY-05) 用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする