※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 戸建住宅用ポスト
戸建郵便受箱 T900
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
パイン
仕上
フラップ:塩ビシート貼
注文コード
76952488
品番
T900ES-P
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕上
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
投入ボックスの無い投入口のみのタイプ
投函タイプ
前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×100×55
質量(kg)
1.2
材質(口金)
SUS304
仕上
フラップ:塩ビシート貼
色
パイン
用途
前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
注意
※本体ボックスは販売しておりません。
※排水機構の関係で横向きに取付けることは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません