※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 戸建住宅用ポスト
戸建郵便受箱 P701
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76952576
品番
P701K-SL
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
防滴型オールステンレスポスト「1ブロックサイズ」
投函タイプ
前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×190×300
質量(kg)
3.3
鍵
シリンダー錠 (KEY-16)
仕上
粉体塗装(ブラック)
用途
前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
色
ブラック
材質(本体)
SUS304
材質(扉)
SUS304
材質(フラップ)
SUS304
材質(パネル)
SUS304
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません