※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 集合住宅用ポスト
集合郵便受箱 PM-0
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76953188
品番
PM-0A-3-DL
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
セミオーダー感覚の集合郵便受箱
鍵
静音ダイヤル錠 (KEY-05)
投函タイプ
前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×360×395
質量(kg)
6.6
材質(本体)
SUS304
材質(扉)
SUS304
材質(フラップ)
SUS304
用途
前入前出 集合郵便受箱ポスト
タイプ
3列2段
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません