※代表画像

集合郵便受箱 PM-5

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76953389 品番 PM-5A-3-DL
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

セミオーダー感覚の集合郵便受箱

静音ダイヤル錠 (KEY-05) 投函タイプ前入後出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×360×403 質量(kg)7 材質(本体)SUS304 材質(フラップ)SUS304 用途前入後出 集合郵便受箱ポスト タイプ1列1段 材質(扉)SUS304 材質(パネル)SUS304

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする