※代表画像

AM-B1-NL 集合郵便受箱 AM-B コーワソニア 76953784 AM-B1-NL 集合郵便受箱 AM-B コーワソニア 76953784

集合郵便受箱 AM-B

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ1戸用 注文コード76953784 品番AM-B1-NL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品はタイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

錠付き 普及型集合郵便受箱

タイプ1戸用 ラッチ錠 (KEY-10) 投函タイプ前入前出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)354×259×150 質量(kg)2.4 材質(本体)SUS304 材質(扉)SUS304 用途前入前出 集合郵便受箱ポスト シリーズAM-Bシリーズ
注意
※代表画像は「AM-B6-DL」になります。寸法や個数など仕様は、画像2枚目の図面にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76953784 AM-B1-NL 34742863 AM-B1 集合郵便受箱 AM-Bシリーズ コーワソニア 集合郵便受箱 AM-Bシリーズ コーワソニア 1台 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする