※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 集合住宅用ポスト
集合郵便受箱 AM-B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
6戸用(2段×3列)
注文コード
76953836
品番
AM-B6-DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥72,600
この商品は
タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
錠付き 普及型集合郵便受箱
タイプ
6戸用(2段×3列)
鍵
ダイヤル錠 (KEY-02)
投函タイプ
前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1026×500×150
質量(kg)
11.9
材質(本体)
SUS304
材質(扉)
SUS304
規格
(財)ベターリビング認定品
用途
前入前出 集合郵便受箱ポスト
シリーズ
AM-Bシリーズ
注意
※代表画像は「AM-B6-DL」になります。寸法や個数など仕様は、画像2枚目の図面にてご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76953836
AM-B6-DL
34742924
AM-B6
集合郵便受箱 AM-Bシリーズ
コーワソニア
1台
¥
57,980
税込
¥
63,778
注文コードが変更になりました