※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 集合住宅用ポスト
集合郵便受箱 AM-B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76953888
品番
AM-B8-SL
参考基準価格(税別)
¥96,800
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
錠付き 普及型集合郵便受箱
タイプ
8戸用(2段×4列)
鍵
シリンダー錠 (KEY-14)
投函タイプ
前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1362×500×150
質量(kg)
15.3
材質(本体)
SUS304
材質(扉)
SUS304
規格
(財)ベターリビング認定品
用途
前入前出 集合郵便受箱ポスト
シリーズ
AM-Bシリーズ
注意
※代表画像は「AM-B6-DL」になります。寸法や個数など仕様は、画像2枚目の図面にてご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません