※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの 書庫・金庫・ロッカー
コーワソニアの ロッカー
コーワソニアの 小物入れロッカー
パーソナルロッカー MPS Series
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76954213
品番
MPS-8
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
化粧室などに設置し便利に使える小物用ロッカー
材質(本体)
SUS430 0.8t(2.0t)2B仕上(外側HL仕上)
材質(扉)
SUS304
投函タイプ
前入前出
用途
前入前出 パーソナルロッカー 小物入れ 静音ダイヤル錠仕様
幅(mm)
300
高さ(mm)
802
奥行(mm)
200
段数
4段×2列
錠前
静音ダイヤル錠 (KEY-07G)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
300×200×802
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません