※代表画像
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 郵便差入口・新聞受け
新聞受け NM Series
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
0.9
注文コード
76954344
品番
NM-20
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
集合住宅用、コンパクトサイズ新聞受
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×130×35
質量(kg)
0.9
材質
ネジカバー:塩ビ(ブラック)
材質(本体)
SUS304
用途
日本製 新聞受け
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません