※代表画像

新聞受け NM Series

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)0.5 注文コード76954369 品番NM-40
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は質量など6種類から選べます 他の種類を見る

集合住宅用、コンパクトサイズ新聞受

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×35 質量(kg)0.5 材質ネジカバー:塩ビ(ブラック) 材質(本体)SUS304 用途日本製 新聞受け

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする