HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトシール/メッセージカード
HEADS(ヘッズ)の 贈答用飾り
母の日フラワーピック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
76954658
品番
HMA-FP77
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
2022年新商品の母の日フラワーピックです。
寸法(幅W×高さH)(mm)
74×120
材質
紙、木(棒)
全長(mm)
510
柄
ホース
種別
紐・ビーズ付
注意
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。