HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトシール/メッセージカード
HEADS(ヘッズ)の 贈答用飾り
母の日フラワーピック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
種別
サテンリボン付
材質
紙、木(棒)
注文コード
76954667
品番
HMA-FP78
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥2,050
この商品は
種別・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
2022年新商品の母の日フラワーピックです。
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×110
材質
紙、木(棒)
全長(mm)
510
柄
リースフラワー
種別
サテンリボン付
注意
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。