HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の タイ
マザーズデイワイヤータイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
76954913
品番
MA-YT4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
種別
タッグ付
材質
ポリエステル、紙
長さ(mm)
200
幅(mm)
6
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×145(モチーフ)
寸法(幅W×長さL)(mm)
6×200(ワイヤータイ)