マザーズデイワイヤータイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 寸法(幅W×高さH)(mm)120×220(モチーフ) 寸法(幅W×長さL)(mm)6×200(ワイヤータイ) 注文コード76954929 品番MA-YT5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は寸法など5種類から選べます 他の種類を見る
種別タッセル付 材質ポリエステル、紙 長さ(mm)200 幅(mm)6 寸法(幅W×高さH)(mm)120×220(モチーフ) 寸法(幅W×長さL)(mm)6×200(ワイヤータイ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする