※本体

ACD-18 B ワインクーラー ピーコック魔法瓶工業 76955245 ACD-18 B ワインクーラー ピーコック魔法瓶工業 76955245 ACD-18 B ワインクーラー ピーコック魔法瓶工業 76955245

ワインクーラー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76955245 品番ACD-18 B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

卓上で結露しにくく濡れにくい魔法瓶構造のワインクーラー
ステンレス真空2重構造で長時間保冷。
内径105mm。ワインやシャンパンなど、様々なボトルに対応しています。
軽くて丈夫なので、幅広いシーンに。

容量(L)1.75 ブラック 口径(mm)105 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111 × D111 × H218 本体質量(kg)0.5
取扱説明書:(0.87MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76955245
2022-06-25
用途:
飲食店でのワイン保冷
飲食業

見た目がスタイリッシュ、狭すぎる事もなく活躍してくれます。保冷が不安な場合は中に保冷剤を敷いて使っています。
もう少し重いと安定感ありますが…
機能と見た目で充分満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする