※本体
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
ステンレスボトル ワンタッチマグタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76955358
品番
AKT-35 W
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シンプルで使いやすいロックリングタイプのワンタッチマグ。
片手で簡単ワンタッチオープン。安全ロック付きなので、安心して持ち運べます。
口当たりが良く飲みやすい飲み口。
容量(L)
0.35
色
ホワイト
口径(mm)
38
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×D72×H182
本体質量(kg)
0.2
保温効力(℃)
(6時間) 61以上、(1時間) 85以上
保冷効力(℃)
(6時間) 10以下
取扱説明書:
(2.1MB)