共通

HA596-02 D.A.D ロイヤルステアリングカバー【エグゼクティブ】 GARSON 76957239 HA596-02 D.A.D ロイヤルステアリングカバー【エグゼクティブ】 GARSON 76957239

D.A.D ロイヤルステアリングカバー【エグゼクティブ】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76957239 品番HA596-02
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

職人が一針一針丁寧に仕上げた、D.A.Dこだわりの完成度の高いハンドルカバー。
このステアリングカバーは純正の味気ないステアリングを一瞬でラグジーに格好良く変身。 装着して使用するとハンドルが握りやすくなり、楽に車の操作が出来、見た目と実用性を兼ね備えたドレスアップアイテム。
素材には通気性のある難燃性高耐久PUレザーを採用し、 汗ばみ難い極上の触り心地と高いグリップ力で快適。
裏面はこだわりのゴムを採用しゴム臭は無く、高寿命、高グリップ力を実現。
2カ所に鋭角に施されたにクロームメッキ調リングが「切替しグリップデザイン」と相乗効果を生み出し、今までにない高級感とアグレッシブな躍動感を演出。

サイズM 適合ハンドル径(Φmm)38.5〜40.4 ブラック 用途車のハンドルカバーに。
注意
※適合ハンドルかお確かめの上、実際のハンドル径を必ず確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする