2ステップコンパウンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76958709 品番POL 16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

仕上用に使用できる水性コンパウンドです。
濃色車であっても拭き取りやすいコンパウンドです。

用途
コンパウンド、塗装
STEP2
目の粗さ艶出し 研磨力(ペーパー相当番手)- タイプ液状 質量(kg)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする