※上記共通
FINIXA
FINIXAの 自動車用研磨
FINIXAの 自動車用バフ
FINIXAの スポンジバフ
ラムウールパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76958727
品番
POP 108-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
研磨力の高い羊毛バフです。♯2000程度の傷を除去します。
厚さ(mm)
約5
直径(Φmm)
約80
材質
羊毛
用途
研磨、塗装
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
布類