FINIXA
FINIXAの 自動車用研磨
FINIXAの 自動車用バフ
FINIXAの スポンジバフ
フォームパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
76958779
品番
POP 308
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,798円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
研磨力の高い硬めのスポンジパッド。♯2000程度の傷を除去します。
厚さ(mm)
約25
直径(Φmm)
約80
色
ハード レッド
用途
研磨、塗装
危険等級
発泡させたもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類