ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル アルミニウム 109.54タイプ ベース付き 丸
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76959576
品番
109.54.948
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法(mm)
1000×32
寸法(Φmm)
12
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
付属品
ベース3個
用途
家具の扉や引出し
仕様
脚 3 個付
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません