ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
ハンドルプロファイル アルミニウム
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76959944
品番
126.26.418
参考基準価格(税別)
¥9,060
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
寸法A(mm)
995
キャビネット幅(mm)
1000
仕上
黒アルマイト
材質
アルミニウム
用途
家具の扉
仕様
銛タイプ、フランジ切欠きあり
注意
※長さ 300-1200mm のハンドルはフランジの両サイドに 10mm の切り欠きがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません