ハーフェレ
ハーフェレの 収納家具
ハーフェレの 履物収納
ハーフェレの シューズラック
回転スライドシューズラック 最大靴 20足用
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76961204
品番
806.22.500
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
回転式のシューズラックです。
セット内容
ハンギングフレーム 1 個
上下スライドレール 1 個
棚 6個
取付け部品 1 セット
高さ内寸(mm)
1000
内寸奥行(mm)
365以上
耐荷重(kg/段)
2
収納可能高さ(mm)
(靴の長さ)310
取付
底板と棚にネジ止め
仕上
グレー
材質
ハンギングフレーム:スチール、棚:プラスチック
用途
クローゼット、玄関収納
段数
6段
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません