ハーフェレ
ハーフェレの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ハーフェレの 卓上備品・テーブルウェア
ハーフェレの 箸立・楊枝入・ナフキン立
カトラリートレー Cuisio 半透明白
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76961326
品番
556.90.617
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
引き出し内部を仕切るカトラリートレーです。Blum Tandembo×、Blum Legrabo×、Grass ノヴァプロ引出しシステム用
呼び長さ(mm)
500
キャビネット幅(mm)
1000
高さ(mm)
55
幅(mm)
895-925
仕上
研磨、半透明白
材質
プラスチック(射出成形)、アルミニウム
用途
キッチンの引き出し
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません