ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
ガイドレール 取付穴なし
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76962236
品番
410.26.622
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
Slido フォールド 25/35 VF用のガイドレール 取付穴なし、
長さ(mm)
2500
仕上
素地
材質
アルミニウム
用途
折れ戸
仕様
取付穴なし
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません