ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
Finetta スピンフロント 60 2D セット 1枚扉用
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76962315
品番
408.45.013
参考基準価格(税別)
¥344,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
扉を折って収納するシステム、
内寸奥行(mm)
905
扉高さ(mm)
2200-2700
扉幅(mm)
折戸 1 ペア最大 1200 (600 ×2) または最大 1400 (700 ×2)
適合扉厚(mm)
18-30
用途
開き扉を収納
仕様
ランニングギア:3 ローラー、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック、左右兼用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません