ハーフェレ
ハーフェレの 直動部品
ハーフェレの ケーブルキャリア
ハーフェレの 本体
ケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ1280mm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76962324
品番
631.01.910
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
天板下に取り付けるケーブルガイドです。ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
取付
テーブルトップアダプターはネジ止め、ケーブルガイド長さの変更方法 :
連結リンクを取外して短くします。
ケーブルガイドを2 つ組み合わせて長くします。
セット内容
ケーブルガイド 1 個
テーブルトップアダプター 1 個
フロアアダプター 1 個
テーブル高さ(mm)
最大:1280
耐荷重(kg/個)
約50
仕上
シルバー色
材質
プラスチック
用途
配線の整理
仕様
張力緩和パーツ付、ベースに重り付
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません