ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
反り矯正金具 無垢テーブルトップ用あり継ぎ材 スチールバー付
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76962358
品番
641.10.903
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応
セット内容
アルミプロファイル 2 個
スチールバー (芯) 15×5 mm 2 個
特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個
長さ(mm)
2500
取付
テーブルトップ裏面に掘り込み取付
仕上
アルミ二ウム:アルマイト加工、スチール:亜鉛メッキ
材質
あり継ぎ材:スチール芯付アルミニウム
用途
テーブルの反り矯正
仕様
アルミプロファイル2個、芯付あり継ぎ材は必要な長さにカット可能
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません