反り矯正金具 無垢テーブルトップ用あり継ぎ材 スチールバーなし

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76962367 品番 641.10.911
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応

セット内容
アルミプロファイル 2 個
特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個
長さ(mm)1070 取付テーブルトップ裏面に掘り込み取付 仕上アルマイト加工 材質アルミ二ウム 用途テーブルの反り矯正 仕様アルミプロファイル2個、スチールバーなしあり継ぎ材は必要な長さにカット可能

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする