ハーフェレ
ハーフェレの デスク・テーブル
ハーフェレの オフィス用デスク
ハーフェレの デスクオプション
延長折りたたみ金具 折りたたみテーブル脚付
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76962446
品番
642.19.929
参考基準価格(税別)
¥415,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネットにテーブルを収納する金物、キッチンやリビング家具用、引出しに収納できるので同じ前板のデザインに統一
取付幅(mm)
1162
用途
テーブルの収納
仕様
折りたたみテーブル脚付
セット内容
金具 1 セット
材質
ガイドプロファイル:アルミニウム、テーブル脚:スチール
取付高(mm)
内寸:サイズH =(83 + テーブルトップ厚×3)以上
耐荷重(kg)
約60
仕上
アルミニウム:シルバーアルマイト、スチール:メタリック色
取付奥行(mm)
内寸:560以上
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません