エンドスクリュー 連結ネジ3個 M4 ネジ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード76969349 品番020.92.711
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スリーブ使用の際にエンドキャップとして使用、スリーブと組み合わせてエンドキャップとして使用可能

長さL(mm)8 ねじ径M4 取付ドライバータイプ:PZ2プラス 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 用途ノックダウン家具 仕様ネジ頭タイプ:ナベ頭タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする