ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
エンドスクリュー 連結ネジ3個 M4 ネジ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76969358
品番
020.92.720
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スリーブ使用の際にエンドキャップとして使用、スリーブと組み合わせてエンドキャップとして使用可能
長さL(mm)
10
ねじ径
M4
取付
ドライバータイプ:PZ2プラス
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
ノックダウン家具
仕様
ネジ頭タイプ:ナベ頭タイプ