4F520-15-BL-DC48V 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5〜) CKD 76970887

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC48 接続口径Rc1/2 注文コード76970887 品番4F520-15-BL-DC48V
参考基準価格(税別)¥37,270 販売価格(税込) ¥37,222
販売価格(税別)
33,838
この商品は電圧・接続口径など7900種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc1/2 電圧(V)DC48 ポート数5 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする