カバーキャップ 天然木 押し込み用 下穴Φ 8mm用

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76971668 品番 045.33.410
参考基準価格(税別)¥134 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

穴を隠すカバーキャップ、

下穴径(Φmm)8 取付めくら穴に押し込み取付け用 仕上未処理 材質オーク 用途穴隠し 仕様サンディング、エイジング加工または表面処理が可能、色は異なる場合があります。指定サイズにカット可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする