ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル ステンレス 100.43タイプ 丸 Φ14mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76972027
品番
100.43.008
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
340
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
310
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
セット内容
ベース2個付
キャビネット幅(mm)
450
用途
家具の扉や引出し
仕様
固定用めねじ脚付、四角ベース、ベースは芯ズレ、 2 つのハンドルデザインが可能、脚2本
種別
ベース付き
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。