ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル ステンレス 100.66タイプ ベース付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
585
注文コード
76972456
品番
100.66.013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
寸法A
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
585
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
560
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
セット内容
ベース2個付
キャビネット幅(mm)
700
用途
家具の扉や引出し
仕様
固定用めねじ脚、四角ベースは分離、脚2本
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。