ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル(フィンガープルハンドル) アルミニウム 103.89タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76972657
品番
103.89.903
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
168
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
128
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
用途
家具の扉や引出し
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。A = 1000mm はタップ穴が 3 個で、穴間隔は C = 480mm ×2 です。